Silicon Labs MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 仕様ドライバ数:1動作供給電圧 Min:2.25 V動作供給電圧 Max:5.5 Vトポロジー:絶縁ゲートドライバ実装タイプ:表面実装出力数:1極性:非反転パッケージタイプ:SOICピン数:8入力ロジック互換性:ダイオードエミュレーション動作温度 Min:-40 ℃Si875x絶縁FETドライバ、Silicon Labs. Si875xでは、堅牢なCMOS絶縁技術とMOSFETドライバを組み合わせることで、完全な絶縁スイッチを確立しています。 Si8751の入力側の電圧は、2.25 〜 5.5 Vと柔軟に設定できます。. Si8751デジタルCMOSピン制御入力 Si8752ダイオードエミュレーション入力 10 Vの出力電圧、1 mAの入力電流 2 次側電源の内部生成 Millerクランプキャップは、誘導性チャタリングの減少を支持 出力はDC又はAC負荷構成の駆動をサポート ソリッドステートリレー(SSR)又は電気機械式リレーの代替品 注文コード47147556 品番Si8752AB-IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:2.25 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
トポロジー:絶縁ゲートドライバ
実装タイプ:表面実装
出力数:1
極性:非反転
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
入力ロジック互換性:ダイオードエミュレーション
動作温度 Min:-40 ℃
Si875x絶縁FETドライバ、Silicon Labs. Si875xでは、堅牢なCMOS絶縁技術とMOSFETドライバを組み合わせることで、完全な絶縁スイッチを確立しています。 Si8751の入力側の電圧は、2.25 〜 5.5 Vと柔軟に設定できます。. Si8751デジタルCMOSピン制御入力 Si8752ダイオードエミュレーション入力 10 Vの出力電圧、1 mAの入力電流 2 次側電源の内部生成 Millerクランプキャップは、誘導性チャタリングの減少を支持 出力はDC又はAC負荷構成の駆動をサポート ソリッドステートリレー(SSR)又は電気機械式リレーの代替品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする