SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs USB-UART ブリッジコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(91個)
注文コード
47148283
品番
CP2104-F03-GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:1
データレート:12Mbps
プロトコルサポート:USB-UART
電源タイプ:シングル
標準シングル供給電圧:3 → 3.6 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
シリアルI/Oペリフェラル、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)
対応