SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs USB-UART ブリッジコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47148308
品番
CP2110-F01-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:1
データレート:12Mbps
プロトコルサポート:USB-UART
電源タイプ:シングル
標準シングル供給電圧:3 → 3.6 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
動作温度 Max: +85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
シリアルI/Oペリフェラル、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)
対応