SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs USB-UART ブリッジコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(73個)
注文コード
47148317
品番
CP2110-F02-GM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:28
寸法:5 x 5 x 0.95mm
高さ:0.95mm
長さ:5mm
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
シリアルI/Oペリフェラル、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)
対応