SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs USB-UART ブリッジコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47148335
品番
CP2110-F02-GM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:28
寸法:5 x 5 x 0.95mm
高さ:0.95mm
長さ:5mm
動作温度 Max: +85 ℃
幅:5mm
シリアルI/Oペリフェラル、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)
対応