Si7211-B-00-IVR Silicon Labs ホール効果センサ SILICON LABS 47148633

Silicon Labs ホール効果センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)仕様マグネットタイプ:リニア実装タイプ:表面実装ピン数:3動作供給電圧 Min:2.25 V動作供給電圧 Max:5.5 V長さ:2.9mm幅:1.6mm高さ:1.15mm寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:SOT-23自動車規格:AEC-Q100Si721xシリーズのホール効果磁場出力センサ. Silicon Labs製のホール効果磁場センサは、チョッパ安定化ホール効果素子、低ノイズアンプ、13ビットADCを搭載しているので、磁場の強度に比例したリニア出力が実現します。Si721xシリーズは、アナログ出力、PWM出力、又はSENT (シングルエッジニブル伝送)出力を備えています。代表的な用途には、民生機器、産業、車載用途における機械部品の位置検出、カメラの画像安定化、ズーム、オートフォーカス機能、制御ノブやセレクタスイッチの検出が含まれます。. 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 温度ドリフトとオフセットドリフトの精密な補償 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 低電圧(1.7-5.5 V)及び高電圧(3.3-26.5 V)のバージョン コンパクトな3ピン又は5ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定注文コード47148633品番Si7211-B-00-IVR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
マグネットタイプ:リニア
実装タイプ:表面実装
ピン数:3
動作供給電圧 Min:2.25 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
長さ:2.9mm
幅:1.6mm
高さ:1.15mm
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
パッケージタイプ:SOT-23
自動車規格:AEC-Q100
Si721xシリーズのホール効果磁場出力センサ. Silicon Labs製のホール効果磁場センサは、チョッパ安定化ホール効果素子、低ノイズアンプ、13ビットADCを搭載しているので、磁場の強度に比例したリニア出力が実現します。Si721xシリーズは、アナログ出力、PWM出力、又はSENT (シングルエッジニブル伝送)出力を備えています。代表的な用途には、民生機器、産業、車載用途における機械部品の位置検出、カメラの画像安定化、ズーム、オートフォーカス機能、制御ノブやセレクタスイッチの検出が含まれます。. 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 温度ドリフトとオフセットドリフトの精密な補償 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 低電圧(1.7-5.5 V)及び高電圧(3.3-26.5 V)のバージョン コンパクトな3ピン又は5ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする