Silicon Labs ホール効果センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様マグネットタイプ:オムニポーラ実装タイプ:表面実装ピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:±0.6 mT最大マグネチックセンサ動作ポイント:±2 mT動作供給電圧 Min:1.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V長さ:2.9mm幅:1.6mm高さ:1.15mm寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:SOT-23標準磁気センサヒステリシス:0.6 mTSi720xシリーズのホール効果磁気センサ. Silicon Labs製のホール効果磁気センサ製品です。このデバイスは、チョッパ安定化ホール素子、低ノイズアンプ、13ビットADC、コンパレータを組み合わせることで、高精度の磁気作動スイッチを形成しています。事前にプログラムされた磁気しきい値を超えると、デバイスの出力は状態を変更します。これらのデバイスには、改ざん表示機能を備えたバージョンも用意しています。代表的な用途には、セキュリティシステムの磁気検出、位置検出、回転数のカウントがあります。. 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 低電圧(1.7-5.5 V)及び高電圧(3.3-26.5 V)のバージョン ユニポーラスイッチングとラッチのバージョンを用意 コンパクトな3ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定 注文コード47148737 品番Si7201-B-06-IVR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
マグネットタイプ:オムニポーラ
実装タイプ:表面実装
ピン数:3
最小マグネチックセンサリリースポイント:±0.6 mT
最大マグネチックセンサ動作ポイント:±2 mT
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
長さ:2.9mm
幅:1.6mm
高さ:1.15mm
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
パッケージタイプ:SOT-23
標準磁気センサヒステリシス:0.6 mT
Si720xシリーズのホール効果磁気センサ. Silicon Labs製のホール効果磁気センサ製品です。このデバイスは、チョッパ安定化ホール素子、低ノイズアンプ、13ビットADC、コンパレータを組み合わせることで、高精度の磁気作動スイッチを形成しています。事前にプログラムされた磁気しきい値を超えると、デバイスの出力は状態を変更します。これらのデバイスには、改ざん表示機能を備えたバージョンも用意しています。代表的な用途には、セキュリティシステムの磁気検出、位置検出、回転数のカウントがあります。. 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 低電圧(1.7-5.5 V)及び高電圧(3.3-26.5 V)のバージョン ユニポーラスイッチングとラッチのバージョンを用意 コンパクトな3ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする