Si7210-B-03-IVR Silicon Labs ホール効果センサ SILICON LABS 47148859

Silicon Labs ホール効果センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)仕様マグネットタイプ:リニア実装タイプ:表面実装ピン数:5最小マグネチックセンサリリースポイント:±1.1 mT最大マグネチックセンサ動作ポイント:±0.2 mT動作供給電圧 Min:1.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V長さ:2.9mm幅:1.6mm高さ:1.15mm寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:SOT-23標準磁気センサヒステリシス:0.4 mT, 17 % (デジタル)Si7210 I2Cホール効果磁気センサ. Silicon Labs製Si7210ファミリのホール効果磁気センサはI2Cインターフェイスを搭載しているので、センサの操作ポイントとリリースポイントを設定して、磁場の強度を測定することができます。Si7210センサでは、I2C機能を備えた単一の小型パッケージに、チョッパ安定化されたホール効果素子、低ノイズアンプ、13ビットADC、コンパレータが集積されています。. デジタルI2Cインターフェイス(4つの選択可能なアドレス) デジタルアラート出力(オプション) レシオメトリックアナログ出力(オプション) 改ざん検出バージョン(オプション) 幅広い動作電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 コンパクトな5ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定注文コード47148859品番Si7210-B-03-IVR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
マグネットタイプ:リニア
実装タイプ:表面実装
ピン数:5
最小マグネチックセンサリリースポイント:±1.1 mT
最大マグネチックセンサ動作ポイント:±0.2 mT
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
長さ:2.9mm
幅:1.6mm
高さ:1.15mm
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
パッケージタイプ:SOT-23
標準磁気センサヒステリシス:0.4 mT, 17 % (デジタル)
Si7210 I2Cホール効果磁気センサ. Silicon Labs製Si7210ファミリのホール効果磁気センサはI2Cインターフェイスを搭載しているので、センサの操作ポイントとリリースポイントを設定して、磁場の強度を測定することができます。Si7210センサでは、I2C機能を備えた単一の小型パッケージに、チョッパ安定化されたホール効果素子、低ノイズアンプ、13ビットADC、コンパレータが集積されています。. デジタルI2Cインターフェイス(4つの選択可能なアドレス) デジタルアラート出力(オプション) レシオメトリックアナログ出力(オプション) 改ざん検出バージョン(オプション) 幅広い動作電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 業界をリードする感度により、大きなエアギャップと小さな磁石を使用可能 低電力消費により、バッテリ駆動用途における動作寿命を改善 コンパクトな5ピンSOT23パッケージ 車載用途向けのAEC-Q100認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする