Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:4.352 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:5ADCチャンネル数:8SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 Vインストラクションセットアーキテクチャ:CISCC8051F02xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F02xは、2つの独立した高速ADCサブシステムを備えた高集積ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。2つの独立した12ビットDAC、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ及びクロック発振器により、C8051F02xデバイスはスタンドアロンのシステムオンチップソリューションとなっています。 ファームウェアを使用して、すべてのアナログペリフェラルとデジタルペリフェラルのイネーブル、ディスエーブル、設定が可能です。フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミングできるので、不揮発データストレージとして機能し、8051ファームウェアの現場でのアップグレードも可能になります。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。C8051F020/2は、100ピンTQFPパッケージで提供されます。C8051F021/3は、64ピンTQFPパッケージで提供されます。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最高25 MIPS) - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F020/1)又は10ビット(C8051F022/3) 100 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 8ビットADC 500 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 12ビットDAC x 2、更新スケジュール設定可能 - 64 KBのインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - デジタルI/Oピン x 64 (C8051F020/2)又はデジタルI/Oピン x 32 (C8051F021/3) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5個のキャプチャ / コンペアモジュール付) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ 注文コード47148965 品番C8051F020-GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:TQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:64 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:4.352 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:5
ADCチャンネル数:8
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3.3 V
インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
C8051F02xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F02xは、2つの独立した高速ADCサブシステムを備えた高集積ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。2つの独立した12ビットDAC、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ及びクロック発振器により、C8051F02xデバイスはスタンドアロンのシステムオンチップソリューションとなっています。 ファームウェアを使用して、すべてのアナログペリフェラルとデジタルペリフェラルのイネーブル、ディスエーブル、設定が可能です。フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミングできるので、不揮発データストレージとして機能し、8051ファームウェアの現場でのアップグレードも可能になります。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。C8051F020/2は、100ピンTQFPパッケージで提供されます。C8051F021/3は、64ピンTQFPパッケージで提供されます。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最高25 MIPS) - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F020/1)又は10ビット(C8051F022/3) 100 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 8ビットADC 500 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 12ビットDAC x 2、更新スケジュール設定可能 - 64 KBのインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - デジタルI/Oピン x 64 (C8051F020/2)又はデジタルI/Oピン x 32 (C8051F021/3) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5個のキャプチャ / コンペアモジュール付) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする