Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:50MHzRAMサイズ:8.448 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:6ADCチャンネル数:8SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3 VPWM:6(PWM / CCA)C8051F1xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F1xxファミリは、アナログ強化型の統合ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。最大100 MIPSの計算能力を備えた8ビットCPUを搭載しています。 10ビット又は12ビットADCの製品があり、どちらも最大128 kBのフラッシュと8 kBのRAMを搭載しています。 ファームウェアを使用して、すべてのアナログ及びデジタルペリフェラルを有効化、無効化、設定できます。 フラッシュメモリは、回路内でも再度プログラムできるので、不揮発性データストレージとして使用でき、8051ファームウェアの現場でのアップグレードにも対応しています。 産業温度範囲(-45 → +85 ℃)での仕様動作電圧は、2.7 → 3.6 Vです。 C8051F120/2/4/6及びC8051F130/2は、100ピンTQFPパッケージで提供されます。 C8051F121/3/5/7及びC8051F131/3は、64ピンTQFPパッケージで提供されます。. - 50 → 100 MIPS 8051 CPU - 64 → 128 KBフラッシュメモリ - 8448 B RAM - 10又は12ビットADC (最大100 ksps) - コンパレータ x 2 - 電圧リファレンス - 温度センサ - 16ビットタイマ x 5 注文コード47148974 品番C8051F124-GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:TQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:128 kB
最大周波数:50MHz
RAMサイズ:8.448 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:6
ADCチャンネル数:8
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3 V
PWM:6(PWM / CCA)
C8051F1xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F1xxファミリは、アナログ強化型の統合ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。最大100 MIPSの計算能力を備えた8ビットCPUを搭載しています。 10ビット又は12ビットADCの製品があり、どちらも最大128 kBのフラッシュと8 kBのRAMを搭載しています。 ファームウェアを使用して、すべてのアナログ及びデジタルペリフェラルを有効化、無効化、設定できます。 フラッシュメモリは、回路内でも再度プログラムできるので、不揮発性データストレージとして使用でき、8051ファームウェアの現場でのアップグレードにも対応しています。 産業温度範囲(-45 → +85 ℃)での仕様動作電圧は、2.7 → 3.6 Vです。 C8051F120/2/4/6及びC8051F130/2は、100ピンTQFPパッケージで提供されます。 C8051F121/3/5/7及びC8051F131/3は、64ピンTQFPパッケージで提供されます。. - 50 → 100 MIPS 8051 CPU - 64 → 128 KBフラッシュメモリ - 8448 B RAM - 10又は12ビットADC (最大100 ksps) - コンパレータ x 2 - 電圧リファレンス - 温度センサ - 16ビットタイマ x 5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする