SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs マイコン C8051F
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:QFN実装タイプ:表面実装ピン数:11デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:8 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:256 BUSBチャンネル:0PWMユニット数:3SPIチャンネル数:0標準動作供給電圧:3.3 Vインストラクションセットアーキテクチャ:CISCC8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
注文コード
47148999
品番
C8051F301-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様・内容量
が
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:QFN
実装タイプ:表面実装
ピン数:11
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:8 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:256 B
USBチャンネル:0
PWMユニット数:3
SPIチャンネル数:0
標準動作供給電圧:3.3 V
インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
C8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
RoHS指令(10物質対応)
対応