Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:16 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:2.304 kBUSBチャンネル:1 x デバイスPWMユニット数:5ADCチャンネル数:17SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 V動作温度 Max:+85 ℃C8051F32x/34xマイクロコントローラ(USB搭載)、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F32x/34xファミリのマイクロコントローラ(MCU)はフルスピードUSB 2.0を内蔵しているので、設計にUSBを実装するのが簡略化されます。 同社のUSBXpressソフトウェアを使用すれば、ホスト側とデバイス側のソリューションが実現します。 外部抵抗、推奨、電圧レギュレータ、EEPROM、又はその他のコンポーネントは不要です。 このファミリのマイクロコントローラは、高速8051 CPUと16 〜 64 kBのフラッシュメモリを搭載しています。 UART、SMBus、SPI、タイマ、カウンタ、PWMジェネレータ、マルチチャンネル10ビットADC、電圧基準、内部発振器、コンパレータ、温度センサも搭載しています。 これらの製品は、産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)にわたり、2.7 → 3.6 Vで動作するように仕様規定されています。 28ピンQFN、32ピンLQFP又は48ピンTQFPパッケージを用意しています。 注文コード47149017 品番C8051F320-GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:16 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:1 x デバイス
PWMユニット数:5
ADCチャンネル数:17
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3.3 V
動作温度 Max:+85 ℃
C8051F32x/34xマイクロコントローラ(USB搭載)、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F32x/34xファミリのマイクロコントローラ(MCU)はフルスピードUSB 2.0を内蔵しているので、設計にUSBを実装するのが簡略化されます。 同社のUSBXpressソフトウェアを使用すれば、ホスト側とデバイス側のソリューションが実現します。 外部抵抗、推奨、電圧レギュレータ、EEPROM、又はその他のコンポーネントは不要です。 このファミリのマイクロコントローラは、高速8051 CPUと16 〜 64 kBのフラッシュメモリを搭載しています。 UART、SMBus、SPI、タイマ、カウンタ、PWMジェネレータ、マルチチャンネル10ビットADC、電圧基準、内部発振器、コンパレータ、温度センサも搭載しています。 これらの製品は、産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)にわたり、2.7 → 3.6 Vで動作するように仕様規定されています。 28ピンQFN、32ピンLQFP又は48ピンTQFPパッケージを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする