Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:48デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:2.304 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:5ADCチャンネル数:8SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 V動作温度 Max:+85 ℃C8051F00x / C8051F01xマイクロコントローラ、Silicon Labs. The Silicon Labs C8051F00x / C8051F01x families of analogue intensive, 8-bit microcontrollers (MCU) have 8051-compatible MCU core with up to 32 kB of FLASH memory. With either a true 10-bit or 12-bit multi-channel ADC and two separate 12-bit DACs, two voltage comparators (F002/07/12/17 one only) and voltage reference. There have a range of interfaces including I2C/SMBus, UART and SPI implemented in hardware and a Programmable Counter/Timer Array (PCA) with five capture/compare modules. They also feature four general purpose 16-bit timers and 4 byte-wide general purpose digital Port I/O. The F000/01/02/10/11/12 have 256 B RAM and execute up to 20 MIPS. The F005/06/07/15/16/17 have 2304 B RAM and execute up to 25 MIPS. 25 MIPS 8051 CPU フラッシュメモリ: 32 → 64 KB RAM: 256 → 4352 B 12ビットDAC x 2 温度センサ 5つ又は6つのPCAチャンネル 注文コード47149035 品番C8051F006-GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:TQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:48
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:5
ADCチャンネル数:8
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3.3 V
動作温度 Max:+85 ℃
C8051F00x / C8051F01xマイクロコントローラ、Silicon Labs. The Silicon Labs C8051F00x / C8051F01x families of analogue intensive, 8-bit microcontrollers (MCU) have 8051-compatible MCU core with up to 32 kB of FLASH memory. With either a true 10-bit or 12-bit multi-channel ADC and two separate 12-bit DACs, two voltage comparators (F002/07/12/17 one only) and voltage reference. There have a range of interfaces including I2C/SMBus, UART and SPI implemented in hardware and a Programmable Counter/Timer Array (PCA) with five capture/compare modules. They also feature four general purpose 16-bit timers and 4 byte-wide general purpose digital Port I/O. The F000/01/02/10/11/12 have 256 B RAM and execute up to 20 MIPS. The F005/06/07/15/16/17 have 2304 B RAM and execute up to 25 MIPS. 25 MIPS 8051 CPU フラッシュメモリ: 32 → 64 KB RAM: 256 → 4352 B 12ビットDAC x 2 温度センサ 5つ又は6つのPCAチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする