Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:4.352 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:6ADCチャンネル数:13SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ:CISCC8051F04xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F04xファミリは、独立した2つの高速ADCサブシステムを搭載した統合ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。 独立した2つの12ビットDAC、+-60 Vプログラマブルゲインアンプ、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ、及びクロック発振器を組み合わせることで、C8051F04xデバイスがスタンドアロンのシステムオンチップソリューションになります。 ファームウェアによってあらゆるアナログ / デジタル周辺装置を有効 / 無効にしたり、構成したりすることができます。 フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミング可能で、不揮発性データストレージとして使用したり、8051ファームウェアを現場で更新したりすることもできます。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。 C8051F040 / 2 / 4 / 6は、100ピンTQFPパッケージとなっています。 C8051F021 / 3 / 5 / 7は、64ピンTQFPパッケージとなっています。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) - CANコントローラ - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F040 / 1)又は10ビット(C8051F042 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7) 100 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) - ADCへの高電圧差動アンプ入力(ゲイン設定可能) - アナログコンパレータ x 3 - 8ビット500 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 12ビットDAC x 2 (更新スケジュール設定可能) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 64 kB (C8051F040 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5)又は32 kB (C8051F046 / 7)のインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - 64デジタルI/Oピン(C8051F040 / 2 / 4 / 6)又は32デジタルI/Oピン(C8051F041 / 3 / 5 / 7) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5つのキャプチャ / コンペアモジュールを搭載) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ 注文コード47149053 品番C8051F041-GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:TQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:64 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:4.352 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:6
ADCチャンネル数:13
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V
インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
C8051F04xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F04xファミリは、独立した2つの高速ADCサブシステムを搭載した統合ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。 独立した2つの12ビットDAC、+-60 Vプログラマブルゲインアンプ、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ、及びクロック発振器を組み合わせることで、C8051F04xデバイスがスタンドアロンのシステムオンチップソリューションになります。 ファームウェアによってあらゆるアナログ / デジタル周辺装置を有効 / 無効にしたり、構成したりすることができます。 フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミング可能で、不揮発性データストレージとして使用したり、8051ファームウェアを現場で更新したりすることもできます。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。 C8051F040 / 2 / 4 / 6は、100ピンTQFPパッケージとなっています。 C8051F021 / 3 / 5 / 7は、64ピンTQFPパッケージとなっています。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) - CANコントローラ - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F040 / 1)又は10ビット(C8051F042 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7) 100 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) - ADCへの高電圧差動アンプ入力(ゲイン設定可能) - アナログコンパレータ x 3 - 8ビット500 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 12ビットDAC x 2 (更新スケジュール設定可能) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 64 kB (C8051F040 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5)又は32 kB (C8051F046 / 7)のインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - 64デジタルI/Oピン(C8051F040 / 2 / 4 / 6)又は32デジタルI/Oピン(C8051F041 / 3 / 5 / 7) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5つのキャプチャ / コンペアモジュールを搭載) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする