内容量1個
仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:4.352 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:5ADCチャンネル数:8SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 VCANチャンネル数:0C8051F02xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F02xは、2つの独立した高速ADCサブシステムを備えた高集積ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。2つの独立した12ビットDAC、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ及びクロック発振器により、C8051F02xデバイスはスタンドアロンのシステムオンチップソリューションとなっています。 ファームウェアを使用して、すべてのアナログペリフェラルとデジタルペリフェラルのイネーブル、ディスエーブル、設定が可能です。フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミングできるので、不揮発データストレージとして機能し、8051ファームウェアの現場でのアップグレードも可能になります。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。C8051F020/2は、100ピンTQFPパッケージで提供されます。C8051F021/3は、64ピンTQFPパッケージで提供されます。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最高25 MIPS) - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F020/1)又は10ビット(C8051F022/3) 100 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 8ビットADC 500 ksps 8チャンネルADC、PGA及びアナログマルチプレクサ内蔵 - 12ビットDAC x 2、更新スケジュール設定可能 - 64 KBのインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - デジタルI/Oピン x 64 (C8051F020/2)又はデジタルI/Oピン x 32 (C8051F021/3) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5個のキャプチャ / コンペアモジュール付) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ
注文コード47149078
品番C8051F023-GQ