内容量1セット(90個)
仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:4.352 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:1SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 VI2Cチャンネル数:1C8051F00x / C8051F01xマイクロコントローラ、Silicon Labs. The Silicon Labs C8051F00x / C8051F01x families of analogue intensive, 8-bit microcontrollers (MCU) have 8051-compatible MCU core with up to 32 kB of FLASH memory. With either a true 10-bit or 12-bit multi-channel ADC and two separate 12-bit DACs, two voltage comparators (F002/07/12/17 one only) and voltage reference. There have a range of interfaces including I2C/SMBus, UART and SPI implemented in hardware and a Programmable Counter/Timer Array (PCA) with five capture/compare modules. They also feature four general purpose 16-bit timers and 4 byte-wide general purpose digital Port I/O. The F000/01/02/10/11/12 have 256 B RAM and execute up to 20 MIPS. The F005/06/07/15/16/17 have 2304 B RAM and execute up to 25 MIPS. 25 MIPS 8051 CPU フラッシュメモリ: 32 → 64 KB RAM: 256 → 4352 B 12ビットDAC x 2 温度センサ 5つ又は6つのPCAチャンネル
注文コード47149123
品番C8051F062-GQ