内容量1個
仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:TQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:4.352 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:2ADCチャンネル数:8、13SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 VUARTチャンネル数:2C8051F04xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F04xファミリは、独立した2つの高速ADCサブシステムを搭載した統合ミックスドシグナルマイクロコントローラ(MCU)です。 独立した2つの12ビットDAC、+-60 Vプログラマブルゲインアンプ、オンチップVDDモニタ、ウォッチドッグタイマ、及びクロック発振器を組み合わせることで、C8051F04xデバイスがスタンドアロンのシステムオンチップソリューションになります。 ファームウェアによってあらゆるアナログ / デジタル周辺装置を有効 / 無効にしたり、構成したりすることができます。 フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミング可能で、不揮発性データストレージとして使用したり、8051ファームウェアを現場で更新したりすることもできます。 産業用温度範囲(-45 → +85 ℃)において2.7 → 3.6 Vで動作するように規定されています。 C8051F040 / 2 / 4 / 6は、100ピンTQFPパッケージとなっています。 C8051F021 / 3 / 5 / 7は、64ピンTQFPパッケージとなっています。. - 8051対応CIP-51マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) - CANコントローラ - インシステム、フルスピード、非侵入型デバッグインターフェイス(オンチップ) - 12ビット(C8051F040 / 1)又は10ビット(C8051F042 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7) 100 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) - ADCへの高電圧差動アンプ入力(ゲイン設定可能) - アナログコンパレータ x 3 - 8ビット500 ksps 8チャンネルADC (PGA及びアナログマルチプレクサ搭載) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 12ビットDAC x 2 (更新スケジュール設定可能) (C8051F40 / 1 / 2 / 3) - 64 kB (C8051F040 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5)又は32 kB (C8051F046 / 7)のインシステムプログラマブルフラッシュメモリ - 4352 (4096 + 256)バイトのオンチップRAM - 外部データメモリインターフェイス(64 kBアドレススペース) - SPI、SMBus / I2C、及び2つのUARTシリアルインターフェイスをハードウェアに実装 - 64デジタルI/Oピン(C8051F040 / 2 / 4 / 6)又は32デジタルI/Oピン(C8051F041 / 3 / 5 / 7) - 汎用16ビットタイマ x 5 - プログラマブルカウンタ / タイマアレイ(5つのキャプチャ / コンペアモジュールを搭載) - オンチップウォッチドッグタイマ、VDDモニタ、及び温度センサ
注文コード47149139
品番C8051F040-GQ