Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:16デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:16 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:512 BUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:12SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3 VPWM:1 (3 x 16ビット)C8051F8xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. 高速パイプライン8051互換マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) オンチップフラッシュメモリ: 2 → 16 kB オンチップRAM: 256 → 512バイト シングル又はマルチチャンネルADC 24.5 MHz内蔵発振器を統合 SMBus/I2C / UART / SPIシリアルインターフェイス 3つ又は4つの16ビットタイマ 注文コード47149193 品番C8051F805-GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:16
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:16 kB
最大周波数:25MHz
RAMサイズ:512 B
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:12
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3 V
PWM:1 (3 x 16ビット)
C8051F8xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. 高速パイプライン8051互換マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) オンチップフラッシュメモリ: 2 → 16 kB オンチップRAM: 256 → 512バイト シングル又はマルチチャンネルADC 24.5 MHz内蔵発振器を統合 SMBus/I2C / UART / SPIシリアルインターフェイス 3つ又は4つの16ビットタイマ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする