内容量1袋(10個)
仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:16デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:8 kB最大周波数:25MHzRAMサイズ:512 BUSBチャンネル:0PWMユニット数:1SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3 V時間分解能:16bitC8051F8xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. 高速パイプライン8051互換マイクロコントローラコア(最大25 MIPS) オンチップフラッシュメモリ: 2 → 16 kB オンチップRAM: 256 → 512バイト シングル又はマルチチャンネルADC 24.5 MHz内蔵発振器を統合 SMBus/I2C / UART / SPIシリアルインターフェイス 3つ又は4つの16ビットタイマ
注文コード47149227
品番C8051F822-GS