SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs マイコン C8051F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:QFN実装タイプ:表面実装ピン数:24デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:16 kB最大周波数:50MHzRAMサイズ:1 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュC8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
注文コード
47149403
品番
C8051F390-A-GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:QFN
実装タイプ:表面実装
ピン数:24
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:16 kB
最大周波数:50MHz
RAMサイズ:1 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
C8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
RoHS指令(10物質対応)
対応