Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:QFN実装タイプ:表面実装ピン数:28デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:50MHzRAMサイズ:2.304 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:2ADCチャンネル数:24SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2→ 5.25 VCANチャンネル数:0C8051F4xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F41xスモールフォームファクタマイクロコントローラ(MCU)には、1つの24チャンネル12ビットADCと2つの12ビットDACが統合されています。 これらのミックスドシグナルマイクロコントローラは、5 mm x 5 mmのQFNパッケージに最大32 kBのフラッシュメモリと2 kBのRAMを内蔵しています。. 50 MIPS 8051 CPU フラッシュメモリ: 16 → 32 kB デジタル入出力 x 24、5.25 V許容smaRTClock 電源: 2.0 → 5.25 V 温度センサ 注文コード47149446 品番C8051F411-GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:QFN
実装タイプ:表面実装
ピン数:28
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:50MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:24
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2→ 5.25 V
CANチャンネル数:0
C8051F4xxマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon Labs C8051F41xスモールフォームファクタマイクロコントローラ(MCU)には、1つの24チャンネル12ビットADCと2つの12ビットDACが統合されています。 これらのミックスドシグナルマイクロコントローラは、5 mm x 5 mmのQFNパッケージに最大32 kBのフラッシュメモリと2 kBのRAMを内蔵しています。. 50 MIPS 8051 CPU フラッシュメモリ: 16 → 32 kB デジタル入出力 x 24、5.25 V許容smaRTClock 電源: 2.0 → 5.25 V 温度センサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする