内容量1セット(250個)
仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:16 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:2.304 kBUSBチャンネル:1PWMユニット数:1ADCチャンネル数:21SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 Vタイマー数:6 x 16 bitC8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
注文コード47149473
品番C8051F38C-GQ