SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
Silicon Labs マイコン C8051F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:2.304 kBUSBチャンネル:1PWMユニット数:1SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.3 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュC8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
注文コード
47149525
品番
C8051F387-GQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:1
PWMユニット数:1
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3.3 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
C8051F3xxマイクロコントローラ、Silicon Labs
RoHS指令(10物質対応)
対応