Silicon Labs マイコン C8051F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:C8051Fパッケージタイプ:QFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:8051データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:24MHzRAMサイズ:8.448 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:4ADCチャンネル数:32SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:1.8→ 5.25 VPWM解像度:8 → 11 bit, 16 bitC8051F58x / 59xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon LabsのC8051F58x / 59x車載用及び産業用マイクロコントローラ(MCU)デバイスは、優れた性能(50 MIPS)と限られたスペースへの組み込み(12ビットADC)を必要とする用途に最適です。 32ピンQFN / QFP (5 x 5 mm)、40ピンQFN (6 x 6 mm)、及び48ピンQFN / QFP (7 x 7 mm)の小型フォームファクタパッケージを用意 C8051F58x / 59xとC8051F55x / 56x / 57xシリーズ、C8051F50x / 1xとC8051F54xシリーズの間にはそれぞれ互換性のあるピン配列となっています。 電圧レギュレータ、パワーオンリセット、VDDモニタ、ウォッチドッグタイマ、及びクロック発振器をオンチップにまとめたこれらのマイクロコントローラは、スタンドアロンのシステムオンチップソリューションとなっています。 フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミング可能で、不揮発性データストレージとして使用したり、8051ファームウェアを現場で更新したりすることもできます。 ソフトウェアですべての周辺機器を全面的に制御しており、電力節約のために周辺機器を個別に又はすべてシャットダウンすることができます。 車載及び産業用途の使用温度範囲(-40 → +125 ℃)における動作電圧範囲は、2.7 → 3.6 Vで規定されています。 注文コード47149787 品番C8051F582-IQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:C8051F
パッケージタイプ:QFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:128 kB
最大周波数:24MHz
RAMサイズ:8.448 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:4
ADCチャンネル数:32
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:1.8→ 5.25 V
PWM解像度:8 → 11 bit, 16 bit
C8051F58x / 59xマイクロコントローラ、Silicon Labs. Silicon LabsのC8051F58x / 59x車載用及び産業用マイクロコントローラ(MCU)デバイスは、優れた性能(50 MIPS)と限られたスペースへの組み込み(12ビットADC)を必要とする用途に最適です。 32ピンQFN / QFP (5 x 5 mm)、40ピンQFN (6 x 6 mm)、及び48ピンQFN / QFP (7 x 7 mm)の小型フォームファクタパッケージを用意 C8051F58x / 59xとC8051F55x / 56x / 57xシリーズ、C8051F50x / 1xとC8051F54xシリーズの間にはそれぞれ互換性のあるピン配列となっています。 電圧レギュレータ、パワーオンリセット、VDDモニタ、ウォッチドッグタイマ、及びクロック発振器をオンチップにまとめたこれらのマイクロコントローラは、スタンドアロンのシステムオンチップソリューションとなっています。 フラッシュメモリは、インサーキットでも再プログラミング可能で、不揮発性データストレージとして使用したり、8051ファームウェアを現場で更新したりすることもできます。 ソフトウェアですべての周辺機器を全面的に制御しており、電力節約のために周辺機器を個別に又はすべてシャットダウンすることができます。 車載及び産業用途の使用温度範囲(-40 → +125 ℃)における動作電圧範囲は、2.7 → 3.6 Vで規定されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする