仕様
ファミリー名:EFM8UB
パッケージタイプ:QFN
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:CIP-51
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:20
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:3.3 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
EFM8UB Universal Beeマイクロコントローラ、Silicon Labs. Universal Beeマイクロコントローラ(MCU)ファミリは、USB用途向けに設計されています。 パイプライン8ビットC8051コアにより、最大50 MHzで動作します。. 最大22の多機能、5 V許容I/Oピン 低エネルギーUSBに対応 フレキシブルなピンマッピング用の優先度クロスバー 12ビットA/Dコンバータ(ADC)及び2個のアナログコンパレータ、基準入力としての内部電圧DAC付き 5個の16ビットタイマ 内蔵温度センサ 2個のUART、SPI、SMBus/I2Cマスタ / スレーブ及びI2Cスレーブ