Silicon Labs 温度, 湿度センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 仕様センサ機能:温度 / 湿度出力タイプ:デジタルインターフェースタイプ:シリアル-I2C精度:±0.4 ℃, ±3 %RH実装タイプ:表面実装ピン数:10動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max: +85 ℃動作供給電圧 Min:1.9 V動作供給電圧 Max:3.6 Vパッケージタイプ:DFN長さ:3mm高さ:0.75mm幅:3mm寸法:3 x 3 x 0.75mmSi70xx/Si701x/Si702xデジタル湿度 / 温度センサ. Si70xx/Si701x/Si702xデジタル湿度 / 温度センサは、コンパクトな1つのQFN/DFN CMOSパッケージにデジタル湿度センサ、温度センサ、I 2 Cシリアルインターフェイス、校正、そしてオンチップシグナルコンディショニングを統合したものです。 露出したポリアミド製センサに空気が接触すると、空気中の湿気によってセンサの静電容量が変化し、オンチップシグナルコンディショニングがそれを湿度の測定値に変換します。 次にこの測定値は、I 2 Cインターフェイスで示されます。 用途には、資産 / 商品追跡、ラップトップ、タブレット、PLC及びI/Oモジュール、スマートフォン、サーモスタット、恒湿器、ワイヤレス感知、ガス / 火 / 煙 / 水の検知、通気及び空調が含まれます。. 特長: 幅広い動作電圧範囲: 1.9 V → 3.6 V 低電力 I 2 Cシリアルインターフェイス オンチップヒーター 優れた長期安定性 完全校正済み 注文コード47150889 品番Si7013-A20-GM1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度 / 湿度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.4 ℃, ±3 %RH
実装タイプ:表面実装
ピン数:10
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max: +85 ℃
動作供給電圧 Min:1.9 V
動作供給電圧 Max:3.6 V
パッケージタイプ:DFN
長さ:3mm
高さ:0.75mm
幅:3mm
寸法:3 x 3 x 0.75mm
Si70xx/Si701x/Si702xデジタル湿度 / 温度センサ. Si70xx/Si701x/Si702xデジタル湿度 / 温度センサは、コンパクトな1つのQFN/DFN CMOSパッケージにデジタル湿度センサ、温度センサ、I 2 Cシリアルインターフェイス、校正、そしてオンチップシグナルコンディショニングを統合したものです。 露出したポリアミド製センサに空気が接触すると、空気中の湿気によってセンサの静電容量が変化し、オンチップシグナルコンディショニングがそれを湿度の測定値に変換します。 次にこの測定値は、I 2 Cインターフェイスで示されます。 用途には、資産 / 商品追跡、ラップトップ、タブレット、PLC及びI/Oモジュール、スマートフォン、サーモスタット、恒湿器、ワイヤレス感知、ガス / 火 / 煙 / 水の検知、通気及び空調が含まれます。. 特長: 幅広い動作電圧範囲: 1.9 V → 3.6 V 低電力 I 2 Cシリアルインターフェイス オンチップヒーター 優れた長期安定性 完全校正済み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする