Si5341A-D-GM Silicon Labs 周波数シンセサイザ SILICON LABS 47150959

Silicon Labs 周波数シンセサイザ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47150959品番Si5341A-D-GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
1チップ当たりのエレメント数:1
最大供給電流:150 mA
最大入力周波数:750MHz
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:64
寸法:9 x 9 x 0.85mm
長さ:9mm
幅:9mm
高さ:0.85mm
動作供給電圧 Max:3.47 V
動作温度 Max: +85 ℃
最大出力周波数:712.5MHz
動作供給電圧 Min:3.14 V
最小出力周波数:0.0001MHz
Si5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする