Silicon Labs 絶縁ゲートドライバ 1チャンネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 47151205 品番 SI8261BAD-C-IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:5 V
動作供給電圧 Max:30 V
トポロジー:絶縁ゲートドライバ
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:4A
出力数:1
極性:非反転
パッケージタイプ:SDIP
ピン数:6
寸法:4.58 x 11.5 x 2.05mm
Si826xシリーズの絶縁ゲートドライバ、Silicon Laboratories. Silicon Labs Si826xシリーズのISOdriverを使用すれば、一般的なゲート駆動オプトカプラ向けにピン互換のあるドロップインアップグレードが可能です。 これらのデバイスは、幅広いインバータ制御やモータ制御の用途に使用される電源MOSFET及びIGBTの駆動に最適です。 Si826x絶縁ゲートドライバには、Silicon Labs独自のシリコン絶縁テクノロジーが使用されており、最大5.0 kV RMSをサポートしています。 このテクノロジーによって高性能が実現し、温度や使用年数による変動が削減され、部品間の結合がタイトになり、オプトドライバに比べてコモンモード除去比が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする