仕様
電源電圧:230 V ac
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:LED
入力タイプ:パルス、電圧
接続タイプ:ねじ
リセット方法:自動、手動
桁の数:3
取り付けタイプ:パネル取り付け
出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイス
カウント方向:ダウン , アップ
桁の高さ:13 mm
最大カウント周波数:10kHz
動作温度 Max:+50℃
SLN-94 LEDカウンタ. SLN-94は、3桁で3パルスのアップダウンカウントのために設計されたLEDカウンタです。バッチャー機能をプログラムするためのプログラムレジスタを備えています。 SVしきい値表示(緑)の各桁の下にある3つのボタンを使用して、簡単に設定を変更できます。 カウンタの現在値は、PVディスプレイ(赤)に表示されます。 SLN-94カウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。. 3桁(13 mm) LEDデュアルディスプレイ アップダウン及びダウンアップ式パルスカウンタ 設定可能な作動しきい値 2リレー(又はOC)出力によるバッチング機能(概算及び精密バッチング) パネル取り付け カウンタリセット源 x 4 新しいカウントサイクル開始の選択 自動リセットオプション プログラム可能な除算器 小数点位置をプログラム可能 内蔵RS485通信インターフェイス AC及びDC電源版を用意 IP65 (フロントパネル、防水カバー使用時)、IP40 (フロントパネル、防水カバー不使用時)、及びIP20 (ハウジング及び接続クリップ)等級の保護
RoHS指令(10物質対応)対応