仕様
特性測定:湿度, 温度
ディスプレイのタイプ:LCD
深さ:90mm
最小温度:-30℃
最大温度:+80℃
メータタイプ:デジタル
ProSensデジタルユニバーサルメータ. ProSens多機能ユニバーサルメータ及びコントローラは、明瞭なディスプレイを備え、完全密閉ハウジングに収められています。スタンドアロンデバイスとして様々な産業用途で使用したり、内蔵RS-485ポート及びModbusプロトコルによって、より大規模なデバイスネットワークに組み入れることができます。このメータは、最大2つのユニバーサル測定入力、1つのデジタルセンサ入力、さらに最大2つの制御出力も装備できます。. 特長と利点. 大型でクリアな2.9インチグラフィックLCDディスプレイ プローブあり / なしで、1又は2測定チャンネルを利用可能 内蔵プローブ又はケーブルプローブは316Lスチール製で、温度や湿度の測定に使用 交換可能なフィルタはPTFE製又は316Lメッシュ製、25 μm 表示及び制御用のバイナリ及びアナログ出力 1画面に1、2、4パラメータを表示 測定チャンネルを個別に記述 個人用グラフィックユニットをオプションで加工可能、測定時に表示 RS-485 Modbus RTUインターフェイスは、上位の可視化や制御システムを統合 ローカルボタン、オプションのリモコン、無料のS-Config 2ソフトウェアでデバイス構成を実行可能 IP67 (ディスプレイなし)又はIP65 (ディスプレイあり)
RoHS指令(10物質対応)対応