Simex デジタルパネルメータ LCD ProSens 200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47151537 品番QM-211-1REL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:湿度, 温度
ディスプレイのタイプ:LCD
深さ:90mm
最小温度:-30℃
最大温度:+80℃
メータタイプ:デジタル
ProSensデジタルユニバーサルメータ. ProSens多機能ユニバーサルメータ及びコントローラは、明瞭なディスプレイを備え、完全密閉ハウジングに収められています。スタンドアロンデバイスとして様々な産業用途で使用したり、内蔵RS-485ポート及びModbusプロトコルによって、より大規模なデバイスネットワークに組み入れることができます。このメータは、最大2つのユニバーサル測定入力、1つのデジタルセンサ入力、さらに最大2つの制御出力も装備できます。. 特長と利点. 大型でクリアな2.9インチグラフィックLCDディスプレイ プローブあり / なしで、1又は2測定チャンネルを利用可能 内蔵プローブ又はケーブルプローブは316Lスチール製で、温度や湿度の測定に使用 交換可能なフィルタはPTFE製又は316Lメッシュ製、25 μm 表示及び制御用のバイナリ及びアナログ出力 1画面に1、2、4パラメータを表示 測定チャンネルを個別に記述 個人用グラフィックユニットをオプションで加工可能、測定時に表示 RS-485 Modbus RTUインターフェイスは、上位の可視化や制御システムを統合 ローカルボタン、オプションのリモコン、無料のS-Config 2ソフトウェアでデバイス構成を実行可能 IP67 (ディスプレイなし)又はIP65 (ディスプレイあり)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする