Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、電圧ディスプレイのタイプ:LED桁の数:4桁の高さ:20 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃最小測定:0 mA, 0 VSRP-N118 / N1186プロセスメータ. SRP-N118及びSRP-N1186は、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されたプロセスメータです。 これらのメータの読み取り値は、大型の見やすいディスプレイに表示されます。表示桁数は標準用途で4桁、要件が厳しい場合は5 / 6桁にも対応します。 これらのメータの24 V dc / 100 mA出力は、測定トランスデューサへの給電用に設計されています。また、RS485ポート経由で生産工程監視システムのデータ伝送が実現されます。 堅牢なIP67保護ハウジングにより、これらのメータは、過酷な環境での使用に適しています。. SRP-N118- 4桁(20 mm) LEDディスプレイ SRP-N1186- 6桁(13 mm) LEDディスプレイ リレー出力 x 2 アナログ出力 - 能動又は受動 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモートコントローラ( ; 914-8502 914-8502 )による構成 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config IP67保護ハウジング 230 V ac電源 注文コード47151546 品番SRP-N118-1821-1-4-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電流、電圧
ディスプレイのタイプ:LED
桁の数:4
桁の高さ:20 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
最小測定:0 mA, 0 V
SRP-N118 / N1186プロセスメータ. SRP-N118及びSRP-N1186は、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されたプロセスメータです。 これらのメータの読み取り値は、大型の見やすいディスプレイに表示されます。表示桁数は標準用途で4桁、要件が厳しい場合は5 / 6桁にも対応します。 これらのメータの24 V dc / 100 mA出力は、測定トランスデューサへの給電用に設計されています。また、RS485ポート経由で生産工程監視システムのデータ伝送が実現されます。 堅牢なIP67保護ハウジングにより、これらのメータは、過酷な環境での使用に適しています。. SRP-N118- 4桁(20 mm) LEDディスプレイ SRP-N1186- 6桁(13 mm) LEDディスプレイ リレー出力 x 2 アナログ出力 - 能動又は受動 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモートコントローラ( ; 914-8502 914-8502 )による構成 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config IP67保護ハウジング 230 V ac電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする