画像準備中

Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LED桁の数:4, 6桁の高さ:20 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESWS-N118デジタルパネルインジケータ. SWS-N118は、使いやすいデジタルパネルインジケータです。 RS485シリアルインターフェイスリンク経由でマスターデバイスから送信された任意の数値やユーザーが定義した(スレーブモードのみ)文字を表示できます。 表示値は(マスターモードの)別のデバイスで収集できます。 頑丈なIP67等級のハウジングにより、このインジケータは過酷な環境での使用に適しています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 8段階でディスプレイの明るさを調整可能 シリアル入力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 無料の設定ソフトウェアS-Config 壁面取り付け、IP67ハウジング 230 V ac電源 注文コード47151564 品番SWS-N118-0000-1-4-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスプレイのタイプ:LED
桁の数:4, 6
桁の高さ:20 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
承認:CE
SWS-N118デジタルパネルインジケータ. SWS-N118は、使いやすいデジタルパネルインジケータです。 RS485シリアルインターフェイスリンク経由でマスターデバイスから送信された任意の数値やユーザーが定義した(スレーブモードのみ)文字を表示できます。 表示値は(マスターモードの)別のデバイスで収集できます。 頑丈なIP67等級のハウジングにより、このインジケータは過酷な環境での使用に適しています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 8段階でディスプレイの明るさを調整可能 シリアル入力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 無料の設定ソフトウェアS-Config 壁面取り付け、IP67ハウジング 230 V ac電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする