内容量1個
仕様特性測定:周波数ディスプレイのタイプ:LED深さ:67mm桁の高さ:13 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃測定範囲:24 → 230V dcSTI-N118タコメータ. STI-N118タコメータは、頑丈なIP67保護の壁面取り付けハウジングに収められています。 このメータは、過酷な環境で運用できるように設計されています。 このタコメータは運動する物体の回転又は線速度を制御し、周波数を測定するように設計されています。 また、回転 / 線速度を逆数に変換することもできます。 そして、回転間隔又は処理時間を表示できます。. パルス数 / 間隔メータ 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 回転 / 線速度制御 回転 / 移動時間制御 アナログ出力 - 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 測定範囲超過時に「超過」信号発信 無料の設定ソフトウェアS-Config IP67保護ハウジング 230 V ac電源
注文コード47151573
品番STI-N118-1421-1-4-001