内容量1個
仕様特性測定:電流ディスプレイのタイプ:LED桁の数:4桁の高さ:13 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESWE-N55Lデジタルループ駆動インジケータ. SWE-N55Lは、使いやすいループ駆動のデジタルインジケータです。デバイスを駆動する4-20 mA電流入力を1つ備えています。 このインジケータでは、数種類の変換特定(線形、二乗、平方根、及びユーザー定義)を選択できます。 結果は、4桁のLEDディスプレイに表示されます。 値は簡単に選択できます。範囲は-999〜9999と小数点です。. 4桁(13 mm) LEDディスプレイ ループ駆動 小型、壁面取り付け型筐体 4-20 mA測定入力 オプションのアラーム出力あり ピーク値検出 赤外線リモコンを使用して設定 IP65保護
注文コード47151589
品番SWE-N55L-1111-0-9-001