Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧ディスプレイのタイプ:LED桁の数:4桁の高さ:57 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃最小測定:16 V ac, 19 V dcSRP-457プロセスメータ. SRP-457デジタルプロセスメータは、測定入力と標準抵抗保護回路を備えています。 このメータは、基本プログラミング設定用の4ボタンキーボードを備えています。セキュリティを確保するため、キーボードはフロントカバーの下にあります。 メータのケースを開けなくても、リモコンを使用して設定を変更することもできます。. 大型4桁(57 mm) LEDディスプレイ 8段階でディスプレイの明るさを調整可能 頑丈な壁面取り付け型ケース オン / オフプロセスを制御するリレー出力 x 1 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 RS485 / Modbus通信ポート 各種の変換特性 - 直線、二乗、平方根、ユーザー定義 パスワードによる保護 信号ピーク値検出 230 V ac電源 このメータでは、赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )を使用できます。 注文コード47151598 品番SRP-457-1811-1-4-091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電圧
ディスプレイのタイプ:LED
桁の数:4
桁の高さ:57 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
最小測定:16 V ac, 19 V dc
SRP-457プロセスメータ. SRP-457デジタルプロセスメータは、測定入力と標準抵抗保護回路を備えています。 このメータは、基本プログラミング設定用の4ボタンキーボードを備えています。セキュリティを確保するため、キーボードはフロントカバーの下にあります。 メータのケースを開けなくても、リモコンを使用して設定を変更することもできます。. 大型4桁(57 mm) LEDディスプレイ 8段階でディスプレイの明るさを調整可能 頑丈な壁面取り付け型ケース オン / オフプロセスを制御するリレー出力 x 1 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 RS485 / Modbus通信ポート 各種の変換特性 - 直線、二乗、平方根、ユーザー定義 パスワードによる保護 信号ピーク値検出 230 V ac電源 このメータでは、赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする