画像準備中

Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:67mmカットアウト幅:138.5mm深さ:102mm桁の高さ:38 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 注文コード47151607 品番SRP-147-1821-1-4-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電圧
ディスプレイのタイプ:LED
カットアウト高さ:67mm
カットアウト幅:138.5mm
深さ:102mm
桁の高さ:38 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
承認:CE
SRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする