Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:90.5mmカットアウト幅:43mm桁の数:4桁の高さ:9 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESRL-49棒グラフメータ. SRL-49は、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計された棒グラフメータです。 これらの信号の読み取り値は、4桁のLEDディスプレイと20ポイントの2色棒グラフに表示されます。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。 この特長から、さまざまなプロセス制御システムで人気の製品になっています。. 4桁(9 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - 能動又は受動 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 230 V ac電源 注文コード47151616 品番SRL-49-1841-1-4-001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電流、電圧
ディスプレイのタイプ:LED
カットアウト高さ:90.5mm
カットアウト幅:43mm
桁の数:4
桁の高さ:9 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
承認:CE
SRL-49棒グラフメータ. SRL-49は、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計された棒グラフメータです。 これらの信号の読み取り値は、4桁のLEDディスプレイと20ポイントの2色棒グラフに表示されます。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。 この特長から、さまざまなプロセス制御システムで人気の製品になっています。. 4桁(9 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - 能動又は受動 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 230 V ac電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする