内容量1個
仕様特性測定:電流、熱電対、熱抵抗、電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:43mmカットアウト幅:90.5mm桁の数:4桁の高さ:20 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESUR-94ユニバーサル入力メータ. SIMEX SUR-94デジタルパネルメータは、表示桁の高さが20 mmでユニバーサル入力を備えています。 SUR-94メータはユニバーサル入力を1つ備えています。これは、測定時に1種類ずつの入力にしか対応できないためです。 低温端の温度は自動的に補償され、RTD / TC入力は完全に線形化されます。 幅広い特性曲線(一次直線、平方根、二次曲線、ユーザー定義、円筒タンクの体積特性)のおかげで、このメータは、さまざまなプロセス制御システムに使用することができます。 24 V dc / 100 mA出力は、測定トランスデューサへの給電用に設計されています。また、RS-485ポート経由で生産工程監視システムのデータ伝送が実現されます。. 4桁(20 mm)大型LEDディスプレイ ユニバーサル入力: 0/4-20 mA、0-10 V、0-150 mV、RTD、又はTC リレー出力 x 2 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 アナログ出力: アクティブ又はパッシブ電源出力: 24 V dc RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボードによる構成 信号ピーク検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 230 V ac電源
注文コード47151625
品番SUR-94-1J21-1-4-001