SWE-94-S-2-001-0 Simex デジタルパネルメータ LED Simex 47151659

Simex デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:45mmカットアウト幅:91mm桁の数:4桁の高さ:20 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃承認:CESWE-94Sデジタルパネルインジケータ. SWE-94Sは、使いやすいデジタルパネルインジケータです。 RS485シリアルインターフェイスリンク経由でマスターデバイスから送信された任意の数値やユーザーが定義した(スレーブモードのみ)文字を表示できます。 表示値は(マスターモードの)別のデバイスで収集できます。. 4桁(20 mm)大型LEDディスプレイ 8段階で明るさを調整可能 簡単な組み立て パネル取り付け RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス PC又は赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )からすべてのパラメータを自由にプログラム可能 IP40 (フロント標準) / IP20 (ハウジングと接続クリップ)等級の保護注文コード47151659品番SWE-94-S-2-001-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
ディスプレイのタイプ:LED
カットアウト高さ:45mm
カットアウト幅:91mm
桁の数:4
桁の高さ:20 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
承認:CE
SWE-94Sデジタルパネルインジケータ. SWE-94Sは、使いやすいデジタルパネルインジケータです。 RS485シリアルインターフェイスリンク経由でマスターデバイスから送信された任意の数値やユーザーが定義した(スレーブモードのみ)文字を表示できます。 表示値は(マスターモードの)別のデバイスで収集できます。. 4桁(20 mm)大型LEDディスプレイ 8段階で明るさを調整可能 簡単な組み立て パネル取り付け RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス PC又は赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )からすべてのパラメータを自由にプログラム可能 IP40 (フロント標準) / IP20 (ハウジングと接続クリップ)等級の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする