Simex プロセスメータ LED SRP-147シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47151677 品番SRP-147 24VDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様
特性測定:電流、電圧
ディスプレイのタイプ:LED
カットアウト高さ:67mm
カットアウト幅:137mm
深さ:92mm
桁の高さ:38 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
シリーズ:SRP-147
SRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする