仕様
電源電圧:24 V dc
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:LED
入力タイプ:パルス、電圧
接続タイプ:ねじ
リセット方法:自動、手動
桁の数:6
取り付けタイプ:パネル取り付け
出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイス
カウント方向:ダウン , アップ
桁の高さ:13 mm
最大カウント周波数:5 kHz, 10 kHz
承認:CE
SLIK-N118ユニバーサルLEDカウンタ. SLIK-N118は、高度なプログラミングに対応したユニバーサルLEDカウンタです。 頑丈なIP67壁面取り付け型ハウジングに収められたこのカウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。 このカウンタは、さまざまな設定(パルス又は方形)で動作する独立カウント入力を備えています。 追加プログラマブル入力は、カウント入力の基本関数を変更したり、クリアせずにカウントを保持したりできます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ メインプリセットプログラミングを制御するための5つのボタン 保護レベルを上げるため透明なカバーの下に配置されたキーボード バッチング機能 パルスカウント入力 x 2、プログラマブル関数入力 x 1 カウンタリセット入力 x 1 REL / OC出力 x 0又は2 デジタルデバウンシングフィルタ カウンタリセット源 x 4(手動、追加、自動、Modbus) RS485通信インターフェイス 無料の設定ソフトウェアS-Config
RoHS指令(10物質対応)対応