Simex 流量計 気体 , 液体 SPIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47151704 品番SPI-N118-1421-1-3-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
監視対象:気体 , 液体
検出タイプ:流量カウンタ
電源電圧:24 V dc
接続タイプ:M12
素材:ABS、ガラス繊維
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+50℃
許容電流値:100 mA
SPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする