SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:CESスイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°キー数:2IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. Ronis交換用キー - ; 103-8579 103-8579. 22 mmキースイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 注文コード47152989 品番3SU1000-5BC01-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
アクチュエータのタイプ:キー
カットアウト直径:22.3mm
ポジション数:2
キータイプ:CES
スイッチ作動:モメンタリ
鍵抜け位置:位置O及びI
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:45°
キー数:2
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. Ronis交換用キー - ; 103-8579 103-8579. 22 mmキースイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする