3SU1052-2BF20-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル ラッチ Siemens SIEMENS 47153235

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル ラッチ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード47153235品番3SU1052-2BF20-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
アクチュエータのタイプ:ショートハンドル
カットアウト直径:22.3mm
ポジション数:2
スイッチ作動:ラッチ
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:90°
22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする