内容量1個
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3キータイプ:Ronisスイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 I-O-IIIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°キー数:2IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. Ronis交換用キー - ; 103-8579 103-8579. 22 mmキースイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
注文コード47153348
品番3SU1030-4BL11-0AA0