内容量1個
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
注文コード47153479
品番3SU1002-2BM60-0AA0