関東機材
空気栓付注油口
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
適合穴径(Φmm)
70
注文コード
47155035
品番
CAB-70B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
適合穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(止め板)PCD118
メッシュ
50
スクリーンd(Φmm)
74
スクリーンl(mm)
245
キャップ外径(Φmm)
115
適合穴径(Φmm)
70