倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム・パッドその他
スプリングハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
114
注文コード
47155087
品番
KSH-190-320
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
[ハウジング]SS400相当/電気亜鉛めっき、[コイルばね]SWC 黒色エナメルディッピング、[ゴム座上]合成ゴム(金具部:SS400相当)/電気亜鉛めっき、[ゴム座下]合成ゴム
寸法H(mm)
114
寸法D2(Φmm)
20
寸法D3(Φmm)
27
寸法A(mm)
80
幅B(mm)
110
長さL(mm)
190
寸法D1(Φmm)
20
最小荷重(N)
2352
最大荷重(N)
3136
ばね定数(N/mm)
210.70