Small signal diode

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ダイオード構成:シングル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション最大順方向降下電圧:1.25V動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+150 ℃長さ:3mm幅:1.4mm高さ:1mm寸法:3 x 1.4 x 1mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 注文コード47155895 品番BAS21,215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧:1.25V
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:3mm
幅:1.4mm
高さ:1mm
寸法:3 x 1.4 x 1mm
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする